Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Freiarmregal, Anbaufeld, einseitig, 400 mm Fachbodentiefe, 1000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34117
Herst.-Nr.:
     8823
EAN/GTIN:
     4044917315600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Einseitige Komplett-Regale als Grund- oder Anbaufeld erhältlich.

Die Variabo-Freiarmregale sind ideal für das übersichtliche Aufbewahren und Archivieren von Unterlagen und Akten und bieten schnellen Zugriff auf die gesammelten Werke. Die Fachbodeneinheiten können mit einem einzigen Handgriff ausgewechselt und umgesetzt werden. Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern kann jede Raumlänge optimal genutzt werden. Alle Regalteile sind aus stabilem Stahl, der mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen ist.

weitere Details:

  • Die Variabo-Freiarmregale gibt es in einheitlichem Farbton: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Breite je Regalwand = Nennbreite + 30 mm
  • Tiefe = Fachbodentiefe
  • Böden: 5

Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Böden:
5
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
400 mm
Abteilbreite:
1030 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
1030 mm
Typ:
Anbaufeld
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, bibliothek freiarmregal, aktenregal lichtgrau, 34117, 34117-SW81, Ordnerarchiv, Regal, Büroregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 288,66*
€ 365,77*
€ 4,95*
ab € 375,93*
€ 445,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 471,95*
€ 554,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,95*
€ 561,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8913
ab € 48,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8772
ab € 48,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 26,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 27,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 27,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8822
ab € 346,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8920
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.