Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33798
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010180BBA0001
EAN/GTIN:
     3612970101907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage

  • Stärke: 0,8 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
800 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, 33798, 33798-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 83,14*
€ 106,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 109,39*
€ 4,95*
ab € 105,82*
€ 134,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 162,33*
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 172,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,81*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 61,92*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 106,63*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,88*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 66,78*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 75,01*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,14*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,00*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 92,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.