Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettes Schraubregal, Doppeleinheit, B 2000 x T 300, m. Anschlagleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33604
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     94184
EAN/GTIN:
     4250510848265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal

Bestehend aus Lochwinkelprofilen, Böden und den notwendigen Schrauben, Muttern, Eckplatten und Fussplatten, die wir bereits für Sie zu Grund- und Anbaueinheiten zusammengestellt haben. Jede Einheit haben wir mit 6 Böden ausgerüstet, die Sie jedoch in der Höhe beliebig verstellen können. Aus diesen Einheiten können Sie sich komplette Regalwände im Rastermass von 1 m bis zu einer beliebigen Länge zusammenstellen.
Unser Selbstbausystem besteht aus der Grundeinheit, der Anbaueinheit, einer Doppeleinheit, einer Dreiereinheit und einer Vierereinheit.
Die Regale sind mit Lochwinkelprofilen der Grösse 1 ausgestattet.
Alle Einheiten sind 1920 mm hoch.

  • Farbe: Basaltgrau (RAL 7012)
  • Tragkraft pro Boden: 60 kg
  • Anzahl Pfosten/Böden: 6 Pfosten, 12 Böden
  • Masse: B 2000 x T 300 mm
  • Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Anschlagleisten
Anzahl Fachböden:
12 Stk
Anzahl Böden:
12
Farbe Profile:
basaltgrau
Farbe Fachböden:
hellsilber
Material Fachböden:
Stahlblech
Oberfläche Fachboden:
lackiert
Lieferumfang:
Grundregal mit Anschlagsleisten inkl Lochwinkelprofilen, 12 Fachböden und den notwendigen Schrauben, Muttern, Eckplatten und Fussplatten
Fachlast:
60 kg
Fachbodentiefe:
300 mm
Anzahl Pfosten:
6
Material Profil:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl, lackiert
Höhe:
1920 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Gewicht:
38.49 kg
Materialstärke Fachboden:
35 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubregal tiefe 300 mm, schraub regal, ssi schäfer schraubregal, 33604, 33604-SW81, Schraubregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 327,09*
€ 391,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 396,37*
€ 470,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.