Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für Regaltiefe 400 mm, B 1200 x T 347 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33069
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     33069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Edelstahlregal-Fachboden
  • Zusätzliche Zwischenböden
  • passend zu Grund- und Anbauregal T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
B 1200 x T 347 mm
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Material:
Edelstahl
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Traglast Fachboden:
180 kg
Regalsystem:
Steckregal
Sicherheitshinweis:
Eckverbindung verringert die Tragkraft der Böden
Tiefe:
347 mm
Breite:
1150 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, fachboden für lebensmittelregal, 33069, 33069-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Allzweckregal, Kellerregal, Anbauregal, Stahlregal, Regale aus Stahl, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,59*
€ 110,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 133,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.