Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal SBR 3000, Anbaufeld, 5 schräge Fachebene, 2278 x 600 x 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32777
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     332350
EAN/GTIN:
     4052941105968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

mit 3 oder 5 schrägen Fachebenen[br /]Die Regale erlauben die sichere Aufnahme jeglicher Kästentypen mit den unterschiedlichsten Abmessungen und sind daher universell einsetzbar.[br /]Die hohe Tragfähigkeit von max. 2,5 t je Feld, ihre Flexibilität durch Kombination von Grund- und Anbaufeldern zu Regalzeilen sowie die kostengünstige Bauweise mit durchgängig verzinkten Bauteilen aus dem System R 3000 sind signifikante Merkmale dieser Materialbereitstell-Regale aus dem Hause SSI Schäfer. Vormontierte Regalrahmen und Systembauteile, die schraubenlos zusammengefügt werden, sorgen für einen schnellen Aufbau der Regale. Bei den schräg angeordneten Ebenen stoppt eine Anschlagleiste die Behältnisse sicher. Die Seitenführungen an den Regalstirnseiten verhindern das Herausfallen zwischen den Regalständern.[br /]Die [em]Anbaufelder[/em] bestehen aus 1 vormontiertem Rahmen, 3 oder 5 Fachböden, 3 oder 5 Anschlagleisten, 6 oder 10 Schrägbodenkonsolen und 2 Abschlusskappen.

  • Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
  • schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmeseite
  • auch geeeignet für den Einsatz in ESD-Bereichen zum Schutz hochwertiger elektronischer Bauteile
  • max. Schräglage der Fachböden: 18
  • Höhe: 1536 mm oder 2278 mm
  • max. Feldlast: 2500 kg
  • Tragkraft/Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • Tiefe = Nutztiefe
  • Breite = lichte Feldbreite
  • Lieferung ohne Kästen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
SBR 3000
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
150 kg
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
31 mm
Höhe:
2278 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
1283 mm
Breite:
1313 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, ssi schäfer kanbanregal, schrägboden regal, schrägbodenregal 5 ebenen, 32777, 32777-SW81, Steckregale, Regalboden, Grundregal, Regale mit Regalkästen, Lagerregal, Regalsystem, Regalkasten, Wandregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 449,26*
€ 526,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 561,54*
€ 652,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,41*
€ 776,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,16*
€ 727,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.