Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliche Fachebene, für Komplettregal MBR 3000, 500 x 1004 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32625
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     331420
EAN/GTIN:
     4052941086212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzliche Fachebenen bestehend aus 1 Fachboden sowie 1 Längs- und 1 Anschlagtraverse.

  • Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
  • schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmeseite
  • max. Schräglage der Fachböden: 18-°
  • max. Feldlast: 2500 kg
  • Tragkraft/Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • Tiefe = Nutztiefe
  • Breite = lichte Feldbreite
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
100 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
30 mm
Breite:
1004 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, ssi schäfer fachboden, 32625, 32625-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Grundregal, Regale mit Regalkästen, Lagerregal, Anbauregal, Regalsystem, Regalkasten, Wandregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 61,11*
€ 79,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 98,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.