Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Schwerlast, Komplettregal, mit 5 Böden, 2200x920x460 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32449
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     24220-II
EAN/GTIN:
     4260054778874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal

Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar.

  • Regalfeld: 900 mm breit
  • 1800, 2000, 2200, oder 2400 mm hoch
  • Tragkraft je Boden: 175 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • Feldlast: 875 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
  • zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der zulässigen Feldlast möglich


Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
875 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
175 kg
Regalsystem:
SL
Tiefe:
460 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2200 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
920 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal sz metall, 32449, 32449-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,24*
€ 86,63*
€ 4,95*
ab € 95,18*
€ 122,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 151,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.