Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Kundenstopper, wetterfest, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32192
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     15.155-BS
EAN/GTIN:
     4260259590332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Der Kundenstopper "Classic wetterfest" ist ein Verkaufsschlager unter den Kundenstoppern und universell im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Der "Classic wetterfest" besteht aus einem klappbaren Aluminium-Quadratrohr-Standgestell und zwei silberfarbig eloxierten aufmontierten Klemmrahmen aus 32 mm breiten Aluminium-Klemmprofilen und chromglänzenden RONDO-Ecken. Die Wetterfestigkeit ist durch eine zusätzliche Plakat-Klemmschiene, eine übergrosse Antireflex-Schutzfolie und Wasserablauf-Stanzungen im Unterprofil gewährleistet. Die verzinkte und beschichtete Stahlrückwand verformt sich nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und sorgt gleichzeitig für mehr Gewicht und somit für eine höhere Standfestigkeit. Die Plakate können schnell dank der Klappprofile gewechselt werden.
Für den Kundenstopper für DIN A1-Prospekte sind ein Prospektkorb und ein Logoschild optional erhältlich.

  • Material: Aluminium, Rückwand Stahl
  • DIN A2 (B/T/H): ca. 465 x 600 x 925 mm, Gewicht: 7,85 kg
  • DIN A1 (B/T/H): ca. 638 x 730 x 1200 mm, Gewicht: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig eloxiert
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung Motiv:
beidseitig
Höhe:
1200 mm
Format:
DIN A1
Gewicht:
Sep 34 kg
Rollen:
null
Tiefe:
730 mm
Breite:
638 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper marketing displays, 32192, 32192-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 112,24*
€ 141,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 176,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.