Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektwandhalter Quickfit, 4 Fächer, DIN A4, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31885
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.35 ALU
EAN/GTIN:
     3660141239645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das formschöne Design und die transparenten Frontscheiben sorgen für einen klaren Überblick. Der Prospektwandhalter eignet sich für unterschiedliche Formate und ist bestens geeignet für Prospekte, Kataloge, Informationen usw. Wenn der Halter aus Augenhöhe montiert ist, ist ein besonders schneller Zugriff möglich. Die Montage ist überaus einfach, entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar.

  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • 4 Fächer für DIN A4-Formate: Masse (B/T/H) 290 x 95 x 650 mm
Weitere Informationen:
Fachtiefe:
20 mm
Farbe:
alusilber
Farbe Prospektfächer:
transparent
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
650 mm
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Gewicht:
1.166 kg
Breite:
290 mm
Tiefe:
95 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, 31885, 31885-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Zeitungsständer, zeitschriftenständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 36,59*
€ 5,50*
ab € 26,65*
€ 37,23*
€ 6,95*
ab € 27,27*
€ 38,04*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 28,99*
€ 39,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 65,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,83*
Ähnlich
Paperflow
4061.02
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.