Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Eckregalfeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 400 + T 400 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31877
Herst.-Nr.:
     2186
EAN/GTIN:
     4044917039704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm


Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Eckregal
Masse H x B x T:
2250 x 400 x 400 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
400 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, 31877, 31877-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,89*
€ 375,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 293,61*
€ 376,21*
€ 4,95*
ab € 386,78*
€ 456,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 469,62*
€ 555,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,60*
€ 619,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2132
ab € 219,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2136
ab € 212,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2093
ab € 84,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5958
ab € 35,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.