Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, ohne Rückwand, H 2600 x B 1000 x T 500 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31856
Herst.-Nr.:
     2153
EAN/GTIN:
     4044917037809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm


Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
7
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2600 x 1000 x 500 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal stahl, 31856, 31856-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,17*
€ 348,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 271,83*
€ 349,07*
€ 4,95*
ab € 358,98*
€ 425,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 436,11*
€ 514,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,66*
€ 612,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2157
ab € 266,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2191
ab € 405,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2098
ab € 93,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 30,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8476
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.