Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räderregal R 3000, Grundfeld, H 2490 x B 2019 mm, 3 Traversenpaare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31505
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     590005
EAN/GTIN:
     4052939607139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R 3000 Regal
Regal R 3000
Reifen-Regal
Reifenregal

Flexibles, sicheres und platzsparendes System für die professionelle Reifenlagerung. Das Räderregal SSI Schäfer R3000 lässt sich ideal an örtliche Gegebenheiten anpassen und bei Bedarf beliebig erweitern.

Wer Reifen und Kompletträder effizient lagern möchte, benötigt ein Regalsystem, das hierfür die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Das Räderregal R3000 von SSI Schäfer besteht aus Grund- und Anbaufeldern in verschiedenen Feldlängen, die je nach Anforderung miteinander zu Regalreihen kombiniert werden können.

Die robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech setzt sich zusammen aus Ständerrahmen und Längstraversen. Diese bilden gemeinsam 3 Lagerebenen mit einer Rahmentiefe von 400 mm bei einer Höhe von 2278 mm. Die einzelnen Ebenen können passgenau im Raster von 53 : 53 mm höhenverstellt werden. Die Felder sind in der Länge variabel wählbar, sodass Sie bis zu 21 Reifen mittlerer Grösse in einem Steckregal unterbringen. Aufgrund der besonderen Formgebung des Regals ist eine hohe Belastbarkeit pro Feld gewährleistet. Das spezielle Traversenprofil stellt eine materialschonende Reifen- und Felgeneinlagerung sicher.

Das R3000 überzeugt mit seiner schraubenlosen, schnellen und einfachen Montage und kann dank des flexiblen Stecksystems ebenso schnell umgebaut werden, ohne dabei an Stabilität einzubüssen. Auf diese Weise können Sie sehr flexibel auf Veränderungen im Lager reagieren, beispielsweise bei saisonal bedingten Peaks im Winter- und Sommerreifengeschäft.

Vorteile auf einen Blick:

  • Robustes, effizientes und flexibles Räderregalsystem mit Grund- und Anbaufeldeinheiten
  • Optimierte Traversenprofile für materialschonende Lagerung von Rädern, Reifen und Felgen
  • Für alle gebräuchlichen Reifen und Felgen
  • Einfache Montage und schneller Umbau möglich
  • Schnelle Reaktion auf bspw. Raumbedarf- oder Lagergutänderungen
  • Spitzen im saisonalen Winter-/Sommerreifengeschäft meistern
  • Ideal für Autowerkstätten, Reifenhändler und private Garagen
  • Stecksystem
  • Traversen werden schraubenlos und schnell in die vormontierten Ständerrahmen eingehängt
  • Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern erweitert werden
  • Drei unterschiedliche Feldlängen kombinierbar
  • Kapazität: pro Feld zwischen 12-21 Reifen/Felgen mittlerer Grösse (abhängig von Feldlänge)
  • Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 : 53 mm
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Belastbarkeit: bis 1500/3000 kg je Feld
  • Masse: B 2019 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Max. Feldlast:
1500 kg
Ausführung:
3 Traversenpaare
Anzahl Fachböden:
null Stk
Regaltyp:
Grundregal
Oberfläche:
verzinkt
Regalsystem:
R 3000
Tiefe:
400 mm
Farbe Regalrahmen:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt
Masse:
H 2490 x B 2019 mm
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2490 mm
Breite:
2019 mm
Farbe Längstraversen:
verzinkt
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, ssi schäfer regal r3000, r 3000 regal, reifen-regal grundfeld, 31505, 31505-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 257,99*
€ 314,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 320,38*
€ 386,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.