Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal, Komplettregal 3 m,1 Grund-, 2 Anbaufelder, 18 Böden, 400 mm tief, lackiert grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31438
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     33548
EAN/GTIN:
     4250510847503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Mit 8 Profilen Grösse 1 und 18 grau lackierten Böden, wahlweise 300 oder 400 mm tief, inkl. Schrauben, Fussplatten, Eckwinkeln und Kreuzverband. Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend aus 2 Profilen und 6 Böden inkl. Schrauben, Fussplatten und Eckwinkeln sowie durch zusätzliche Zwischenböden.
Komplettangebot
bestehend aus:

  • 1 Grundeinheit
  • 2 Anbaueinheiten
  • 8 Lochwinkel-Profilen, Grösse 1
  • 8 Fussplatten zur Schonung des Bodens
  • 18 Stahlböden, grau lackiert
  • Profile lackiert in Dunkelgrau
  • 1 Kreuzverband zur Stabilisierung
  • Schrauben, Fussplatten, Muttern und Eckwinkel
  • Masse: B 3000 x H 1920 x T 300 oder 400 mm


Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend aus 2 Profilen und 6 Böden inkl. Schrauben, Fussplatten und Eckwinkeln sowie durch zusätzliche Zwischenböden.
Belastbarkeit pro Boden - bei gleichmässig verteilter Last

  • 300 mm tief = 60 kg
  • 400 mm tief = 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit RAL 7024
Anzahl Fachböden:
18 Stk
Anzahl Böden:
18
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Material Fachböden:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
6 Stk
Lieferumfang:
1 Grundfeld und 1 Anbaufeld inkl 18 Böden
Fachlast:
100 kg
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
8
Farbe Regalrahmen:
graphit RAL 7024
Material:
Stahl, lackiert
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager
Höhe:
1920 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, komplettpaket aktenregal, 31438, 31438-SW81, Schraubregale, Regalwand, Komplettangebot, Regal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 772,69*
€ 896,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 769,10*
€ 896,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,38*
€ 1.066,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,91*
€ 1.017,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,08*
€ 978,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,10*
€ 915,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.