Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Archivregal, einseitig, T 300 mm, Böden lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31206
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     32970
EAN/GTIN:
     4250510847336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Wandregal mit hinterem Anschlag an den Fachböden, jedoch nicht an den obersten Böden. Ideal für die Archivierung von Normordnern, aber auch für jedes andere Lagergut einsetzbar.

  • Masse: H 1920 x T 300 x B 3000 mm
  • Böden wahlweise verzinkt oder lackiert


Lieferumfang: 8 Lochwinkelprofile, 8 Kunststoff-Fussplatten, 15 Fachböden (300 mm tief) mit hinterem Anschlag, 3 Fachböden als oberer Abschluss ohne Anschlag, mit Schrauben und Muttern, ohne Ordner

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Wandregal
Anzahl Fachböden:
15 Stk
Anzahl Böden:
15
Farbe Profile:
grau
Farbe Fachböden:
hellsilber
Material Fachböden:
Stahlblech, lackiert
Oberfläche Fachboden:
lackiert
Lieferumfang:
8 Lochwinkelprofile, 8 Kunststoff-Fussplatten, 15 Fachböden (300 mm tief) mit hinterem Anschlag, 3 Fachböden als oberer Abschluss ohne Anschlag, mit Schrauben und Muttern, ohne Ordner
Fachlast:
60 kg
Fachbodentiefe:
300 mm
Anzahl Pfosten:
8
Material Profil:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl, lackiert
Höhe:
1920 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Gewicht:
54.06 kg
Böden:
lackiert
Materialstärke Fachboden:
35 mm
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal tiefe 30 cm, 31206, 31206-SW81, Schraubregale, Schraubregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 316,77*
€ 379,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 397,54*
€ 468,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.