Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SG 375, Einfahrtaschen, Inhalt 375 Liter, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308689
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 375 GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462013780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Der Silobehälter Typ SG 375 hat einen lackierten Rahmen aus Profilstahl. Mit seinem Scherenverschluss ist die Entleerung von 375 Litern Schüttgut einfach und sicher.
Der Silobehälter Typ SG 375 ist ausgestattet mit einem Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm. So erfolgt die Entleerung von rund 375 Litern Schüttgut einfach und sicher. Mit seinem 1010 mm grossen Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung erleichtert der Silobehälter auch das Befüllen mit Schüttgut. Der Rahmen aus Profilstahl ist in fünf unterschiedlichen Farben erhältlich. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Die zwei Einfahrtaschen des Silobehälters Typ SG 375 ermöglichen einen einfachen Transport und sind im Innenmass 175 mm breit und 65 mm hoch. Für ein platzsparendes Stapeln des Silobehälters sorgen die praktischen Stapelecken am Behälter.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, lackiert
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Inhalt: 375 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1090 x B 860 x H 1170 mm
  • Eigengewicht: 116 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gabeltaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1170 mm
Gewicht:
116 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: 308689, 308689-SW81, Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,15*
€ 991,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,45*
€ 1.002,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,48*
€ 1.005,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,91*
€ 1.045,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.236,61*
€ 1.354,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,11*
€ 1.611,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,81*
€ 1.584,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,81*
€ 1.528,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,92*
€ 1.496,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,61*
€ 1.471,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.