Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-01-0000-5, Bauer Silobehälter Typ SG 375, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522812
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462013780
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-01-0000-5, Silobehälter Typ SG 375, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1000 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
102 kg
Länge:
860 mm
Breite:
1090 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1090 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
430 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,15*
€ 991,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,45*
€ 1.002,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,48*
€ 1.005,60*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,91*
€ 1.045,90*
€ 4,95*
ab € 990,35*
€ 1.088,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,90*
€ 1.244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,62*
€ 1.228,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,30*
€ 1.186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,76*
€ 1.159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,91*
€ 1.132,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.