Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SG 375, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter SG 375 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter SG 375 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462013780
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit Einfahrtaschen
  • Stapelecken
Weitere Informationen:
Trichter-Höhe:
1000 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
102 kg
Länge:
860 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Breite:
1090 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
... > SG > Typ SG > Sg 375
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,15*
€ 991,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,45*
€ 1.002,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,48*
€ 1.005,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,91*
€ 1.045,90*
€ 4,95*
ab € 990,35*
€ 1.088,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,21*
€ 1.192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,90*
€ 1.176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,19*
€ 1.134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,49*
€ 1.107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,45*
€ 1.077,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.