Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 5 Etagen, 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308672
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-4207
EAN/GTIN:
     4250448506749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen
tischwagen bis 120kg

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
  • Aussenmass: B 1100 x T 700 mm
  • Gesamthöhe: 1570 mm
  • Höhe obere Etage: 1480 mm
  • Etagenabstand: 280 mm
  • Tragkraft: 120 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 41 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
5
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
280 mm
Höhe:
1570 mm
Tiefe:
700 mm
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308672, 308672-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,26*
€ 965,06*
€ 4,95*
ab € 1.035,69*
€ 1.115,96*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 952,00*
€ 1.133,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,13*
€ 1.141,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.285,38*
€ 1.384,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,42*
€ 1.647,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,99*
€ 1.639,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,65*
€ 1.595,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,20*
€ 1.565,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,38*
€ 1.529,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.