Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Etagen, klein, 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308668
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-2401
EAN/GTIN:
     4250448506688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
rollcart tischwagen
tischwagen

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 600 x T 400 mm
  • Aussenmass: B 700 x T 500 mm
  • Gesamthöhe: 900 mm
  • Höhe obere Etage: 800 mm
  • Etagenabstand: 250 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
3
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
250 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308668, 308668-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,00*
€ 407,66*
€ 4,95*
ab € 371,32*
€ 421,95*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 380,58*
€ 486,64*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,44*
€ 495,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 463,60*
€ 523,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,79*
€ 580,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.