Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterialwagen, 2000 x 600 mm, Tragkraft 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308551
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-1273 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448504943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen

Grundrahmen aus Rechteckrohr (100/50/4 mm). Räder Vollgummi-Schwerlast-Elastik (Ø 360 x 60 mm). Lenkrollen Vollgummi-Schwerlast-Elastik (Ø 200 x 50 mm) mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Auflageträger aus U-Profil (60/30/6 mm). Einsteckrungen aus Quadratrohr (34/2 mm), Nutzlänge 600 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche L: B 2000 T 600 mm
  • Aussenmass: B 2000 x T 720 mm
  • Ladeflächenhöhe: 420 mm
  • Tragkraft: 2.000 kg
  • Rad Ø: 360/200 mm
  • Eigengewicht: 106 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
2000 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
600 mm
Tiefe:
720 mm
Material:
Stahlrohr
Traglast:
2000 kg
Tiefe Ladefläche:
600 mm
Raddurchmesser:
360/200 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
106 kg
Breite:
720 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 308551, 308551-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,90*
€ 1.026,69*
€ 4,95*
ab € 1.021,50*
€ 1.112,41*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.031,09*
€ 1.124,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,45*
€ 1.144,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.231,75*
€ 1.341,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,50*
€ 1.596,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,34*
€ 1.583,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,49*
€ 1.532,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,91*
€ 1.500,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,75*
€ 1.465,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.