|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-10-1273 Herst.-Nr.: 10-1273 EAN/GTIN: 4250448504943 |
| |
|
|  |  |
 | Grundrahmen aus Rechteckrohr 100/50/4 mm -- Räder ø 360 x 60 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung, Kugellager -- Lenkrollen ø 200 x 50 mm mit Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung mit Kugellager und Gussfelge -- Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Auflageträger aus U-Profil 60/30/6 mm -- Einsteckrungen aus Quadratrohr 34/2 mm, Nutzlänge 600 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 4000x1050 mm | Außenmaße L x B: | 4560x1050 mm | Tragkraft: | 3000 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 940,68* | € 1.035,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.017,71* | € 1.121,91* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.045,59* | € 1.154,27* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.067,60* | € 1.168,20* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.044,05* | € 1.214,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|