Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen WHP2000 Premiummodell, mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305146
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     WHP2000
EAN/GTIN:
     4260151123263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
wiegehubwagen 2000 kg

Mit einer Wiegegenauigkeit von 99,9% und somit ein zuverlässiger und präziser Helfer in allen Bereichen. Mit Akkus ausgestattet, die im Schnellwechselsystem extern geladen werden und einfach mit einer Hand auszutauschen sind. So sind die Hubwagen mit Waage auch für einen längeren Zeitraum oder im Schichtbetrieb einsetzbar. Er verfügt über Standardfunktionen wie Brutto-/Netto Gewichtsanzeige, Tarafunktion oder Nullkorrekturen.

  • Messbereich zwischen 1 kg und 2.000 kg
  • Messungen in 1 kg Schritten
  • Messgenauigkeit: max. 0,1% Abweichung von gewogenen Gewicht
  • Brutto-/ Netto-Wiegungen, Gewichtsanzeige, Tarafunktion
  • automatische und manuelle Nullkorrektur
  • Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
  • Schutzklassen: IP65 (Anzeige)/IP67 (Akku)
  • Akkubetrieb und Schnellwechselsystem
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Hubbereich: 85 mm - 200 mm
  • Gabelmasse (l/b/h): 1150/180/60 mm
  • Gabelaussenabstand: 560 mm
  • externes Ladegerät
  • Akkutype: 12 V/1,2 Ah
  • Wenderadius: 1425 mm
  • Masse: 1575 x 555 x 1225 mm
  • Eigengewicht: 125 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
208 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
85 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1575 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
555 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1225 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
125 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: waagehubwagen, 305146, 305146-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Gabelhubwagen, Handgabelhubwagen, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.004,73*
€ 2.135,95*
€ 4,95*
ab € 2.052,13*
€ 2.197,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,95*
€ 2.541,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,91*
€ 2.516,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,10*
€ 2.438,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,38*
€ 2.397,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,73*
€ 2.385,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.