| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-305112 Herst.-Nr.: PS0485 EAN/GTIN: 4260151120620 |
| | |
|
| | |
| Die praktischen Hochhubwagen aus der Reihe PS0 sind hervorragend für den Einsatz im Einzelhandel z.B. in Supermärkten oder Fachmärkten geeignet. Ausgelegt um dort zu Kommissionieren. Aber auch perfekt für den Transport von palettierten und unpalettierten Waren. Die Gabeln der manuellen Hochhubwagen PS0 sind mit einer Länge von 640 mm besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten geeignet. Mit einem Handgriff lässt sich die enthaltene Plattform der Hochhubwagen PS0 einfach an oder wieder aufbauen, wodurch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderung reagieren können. Durch das geringe Eigengewicht der Hochhubwagen und die kompakten Staumasse lassen sich die Hochhubwagen der Serie PS0 ideal auf einem LKW mitnehmen um dort das Be- und Entladen zu vereinfachen. Sie sind zum leichten Heben und Transportieren geeignet und lassen sich mit der Plattform als rückenschonender Arbeitstisch nutzen. Das Heben erfolgt bei den manuellen Hochhubwagen der Reihe PS0 kraftschonend über ein Fusspedal und das Absenken kann stufenlos über einen Drehknauf gesteuert werden. - Tragfähigkeit: 400 kg
- Hubhöhe bis 1,5 m
- handlich und kompakt, einfach in der Handhabung
- mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar
- ideal als Mitnahmegerät auf LKW
- hochwertige Polyurethan-Lenk- und Bockrollen
- robuste Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- Gabelzinkenmasse: 640/110/50 mm
- Gabelaussenabstand (b): 540 mm
- Plattformmasse (l x b): 650 x 580 mm
- Gesamtmasse: L 1040 x B 580 mm
- Wenderadius (WA): 940 mm
- Gewicht: 75 kg
Modell PS0412
- Hubbereich (h): 90 - 1200 mm
- Höhe Hubgerüst (min/max): 1430/1430 mm
- Gesamthöhe: 1430 mm
Modell PS0415
- Hubbereich (h): 90 - 1500 mm
- Höhe Hubgerüst (min/max): 1725/1725 mm
- Gesamthöhe: 1725 mm
Modell PS0485
- Hubbereich (h): 90 - 850 mm
- Höhe Hubgerüst (min/max): 1080/1080 mm
- Gesamthöhe: 1080 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Gabeltaschenabstand: | 540 mm | Hubantrieb: | manuell | Gabelbreite: | 110 mm | Material Lastrollen: | Polyurethan (PU) | Durchmesser Lastrollen: | 75 mm | Material Lenkrollen: | Polyurethan (PU) | Gabellänge: | 640 mm | Plattformbreite: | 580 mm | Farbe Gabel: | blau | Lastschwerpunktabstand: | 320 mm | Gesamtlänge: | 1040 mm | Gesamtbreite: | 580 mm | Wenderadius: | 940 mm | Hubbereich: | 90 - 850 mm | Farbe: | RAL5012 lichtblau | Material Plattform: | Stahl | Feststellbare Rollen: | Ja | Gabelaussenabstand: | 540 mm | Lastschwerpunkt: | 350 mm | Farbe Deichsel: | Handgriff silber | Plattformlänge: | 650 mm | Gesamthöhe: | 1080 mm | Modell: | PS0485 | Tragbreite: | 580 mm | Traglast: | 400 kg | Tragkraft: | 400 kg | Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung: | 40 mm | Material Hubwagen: | Stahl | Gewicht: | 75 kg | Durchmesser Lenkrollen: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hochhubwagen, 305112, 305112-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Hubwagen |
| | |
| |