Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen DB1000450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305032
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     DB1000-450
EAN/GTIN:
     4260151124604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Sie haben eine Tragfähigkeit von 2 t. Serienmässig sind alle Hubwagen der DB-Reihe mit Gabelrollen und Lenkrädern aus Polyurethan ausgestattet.
Ausstattungsmerkmale

  • Hochwertige Pulverbeschichtung und robuste Bauweise
  • Schmiernippel für eine einfache Wartung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
  • Ein- und Ausfahrrollen und Gabelmarkierungen für die einfache Palettenqueraufnahme
  • Tragfähigkeit: 2,0 t
  • Modell DB450:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 825 x B 520 x H 1180 mm, 42 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 730 mm

  • Modell DB500:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 875 x B 520 x H 1180 mm, 46 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 780 mm

  • Modell DB600:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 975 x B 520 x H 1180 mm, 48 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 840 mm

  • Modell DB700:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 1075 x B 520 x H 1180 mm, 61 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 965 mm

  • Modell DB800:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 1200 x B 520 x H 1180 mm, 63 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 1060 mm

  • Modell DB800t:


Gabelaussenabstand: 520 mm, L 1175 x B 520 x H 1180 mm, 65 kg, Rollen: PU/PU Tandem, Wenderadius: 1060 mm

  • Modell DB600685:


Gabelaussenabstand: 685 mm, L 1000 x B 685 x H 1230 mm, 67 kg, Rollen: PU/Nylon Single, Wenderadius: 860 mm

  • Modell DB800450:


Gabelaussenabstand: 450 mm, L 1220 x B 450 x H 1200 mm, 60 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 950 mm

  • Modell DB800480:


Gabelaussenabstand: 480 mm, L 1175 x B 480 x H 1180 mm, 55 kg, Rollen: PU/PU Single, Wenderadius: 950 mm

  • Modell DB1000450:


Gabelaussenabstand: 450 mm, L 1375 x B 450 x H 1240 mm, 65 kg, Rollen: PU/PU Tandem, Wenderadius: 1140 mm

  • Modell DB1000480:


Gabelaussenabstand: 480 mm, L 1375 x B 480 x H 1180 mm, 60 kg, Rollen: PU/PU Tandem, Wenderadius: 1140 mm

  • Modell DB1150450:


Gabelaussenabstand: 450 mm, L 1525 x B 450 x H 1240 mm, 68 kg, Rollen: PU/PU Tandem, Wenderadius: 1280 mm

  • Modell DB1150480:


Gabelaussenabstand: 480 mm, L 1525 x B 480 x H 1180 mm, 60 kg, Rollen: PU/PU Tandem, Wenderadius: 1280 mm

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
450 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1000 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1375 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Wenderadius:
1140 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
450 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1240 mm
Modell:
DB1000450
Traglast:
2000 kg
Gabelmasse L/B/H in mm:
1000/160/60
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
65 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen blau, 305032, 305032-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 697,45*
€ 797,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 937,97*
€ 1.046,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,56*
€ 1.245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,75*
€ 1.230,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,75*
€ 1.183,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,86*
€ 1.151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,97*
€ 1.116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.