Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal R 3000, 6 Böden, B 1315 mm x T 600 mm, Böden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-28737
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     590065
EAN/GTIN:
     4052939613628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
R 3000 Regal
Regal R 3000

Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept[br /]Fachbodenregalkonstruktion für ebenerdige Bauweise. Das R 3000 eignet sich besonders für Waren- und Industrielager und ist selbstverständlich abgestimmt auf die verschiedenen Kästen des umfangreichen Schäfer-Angebots. Die verzinkten Rahmen und die im Raster von 53 mm verstellbaren verzinkten Böden stehen in verschiedenen Belastbarkeiten zur Verfügung. Mit Kreuzverbänden sind Feldbelastungen bis 1500 kg möglich. Das grosse Zubehörprogramm ermöglicht zudem eine individuelle Ausstattung der Regale.

  • Regal: verzinkt
  • Böden: 6, 8 oder 10 Böden, verzinkt
  • Anbaufeld: B 1315 mm / verschiedene Tiefen

[br /]max. Tragkraft, bei gleichmässig verteilter Last (kg/Boden):

  • Tragkraft: B 1315 x T 400/500/600 mm = 150 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Max. Feldlast:
1500 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
6
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
6 Stk
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
R 3000
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
31 mm
Höhe:
2278 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
1282 mm
Breite:
1315 mm
Typ:
Anbauregal
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, ssi schäfer regal r3000, r 3000 regal, schraubregal ar, 28737, 28737-SW81, Steckregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Wandregal, Regal, Industrieregal, Regalsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 310,56*
€ 380,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 457,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,51*
€ 544,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,53*
€ 536,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.