Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS SOLID, 5 OH, Glas- und Flügeltüren, B 1000 mm, abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-285158
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84285158
EAN/GTIN:
     4051273740670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Der Kombischrank TETRIS SOLID vereint auf 5 Ordnerhöhen einen Glastüren- mit einem Flügeltürenschrank. Beide Bereiche sind abschliessbar und sorgen für eine sichere Verwahrung Ihrer Sachen.

Im oberen Teil des Büromöbels befinden sich zwei Fächer mit einem Glasboden, welche von Türen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas verschlossen sind. Dieser Vitrinenbereich bietet Ihnen Stauraum für Dekorationsartikel oder andere Objekte, die Sie gerne ausstellen möchten und lockert zugleich das Gesamtbild des Möbelstücks auf.

Die unteren drei Ordnerhöhen liegen hinter Flügeltüren aus Holz, deren 19 mm starken Gütefeinspanplatten durch eine Melaminharzbeschichtung und ABS-Kanten versiegelt sind. Dieser massivere Teil des Schranks erlaubt auch eine höhere Belastung mit Aktenordnern oder schweren Büroutensilien. Zu diesem Zweck wurden hier zwei Einlegeböden aus Metall intergiert. Dadurch kann jedes der drei Fächer einer Traglast von 50 kg standhalten.

Dank der modularen Korpusbauweise des Schranksystems TETRIS SOLID können sie diese Glastüren-Flügeltüren-Kombination mit optional erhältlichen Seitenverblendungen ergänzen und separat platzieren oder mit weiteren Elementen zu einer umfangreichen Büroeinrichtung zusammenstellen. Zudem können sie aus zwei Breiten und diversen Dekoren wählen.

Türen:

  • 2 Türen aus Klarglas mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • ESG-Sicherheitsglas, 6 mm stark
  • 2 Flügeltüren aus Holz mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110 zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Ohne Abdeckplatte
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten, Aufsatzregal und Aufsatzschrank

Fachböden:

  • 1 Fachboden aus Glas, Traglast 20 kg
  • 2 Fachböden aus Metall, Traglast je 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Metallböden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 5 Ordnerhöhen (5 OH)
  • Masse: B 800 oder 1000 mm x T 413 x H 2143 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
2143 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, regalschrank 1m breit, glastür schrank, 285158, 285158-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Tetris Solid, Flügeltüreschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 795,09*
€ 923,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.041,63*
€ 1.210,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,78*
€ 1.440,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,22*
€ 1.438,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,46*
€ 1.316,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,21*
€ 1.275,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,63*
€ 1.239,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.