Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Vollauszugsrahmen TETRIS SOLID, auf Teleskopführungen, B 800 mm, für Hängeregistratur, 1 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-280009
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84280009
EAN/GTIN:
     4051273738806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen Rollladenschrank
Hängerahmen für Rollladenschrank
Registratur für Rollladenschrank
Rollladenschrank Hängeregistratur

Statten Sie Ihren TETRIS SOLID Schrank mit einem Vollauszugsrahmen aus und schaffen Sie so einen platzsparenden Bereich für Ihre Hängemappen und '“ordner. Der schwarze Hängeregistratur-Rahmen auf Teleskopführungen ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich für Schränke von 600 bis 1200 mm.

Achtung: Um den Vollauszugsrahmen in einen Querrollladenschrank aus dem TETRIS SOLID Programm einzubauen, muss dieser in einer 200 mm schmaleren Ausführung bestellt werden. Für einen bspw. 1000 mm breiten Querrollladenschrank wählen Sie eine Rahmenbreite von 800 mm aus. Für alle anderen Schränke gilt Breite Schrank gleich Breite Vollauszugsrahmen.

Wichtige Details:

  • Vollauszugsrahmen für TETRIS SOLID Schränke B 600, 800, 1000 oder 1200 mm
  • Hängeregistratur für Mappen und Ordner
  • Auf Teleskopführungen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenmarke:
Genius
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrankhängerahmen, Rollladenschrankregistratur, hängerahmen rollladenschrank, 280009, 280009-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Fachbodenträger für Schrank (Büroeinrichtung), Fachboden für Regal (Büroeinrichtung), Fachboden für Schrank (Büroeinrichtung), Einlegeboden für Schrank (Büroeinrichtung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 148,26*
€ 183,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 215,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.