Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentresor mit Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27786
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900003-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Innentresor mit Zylinderschloss

  • gegen Mehrpreis
  • Höhe: 200 mm


Innentresor mit Doppelbartschloss

  • gegen Mehrpreis
  • Höhe: 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Aussenhöhe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Innenfach
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Typ:
Innentresor mit Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbautresor format, einbausafe, 27786, 27786-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Zahlenschloss, Sicherheitsschloss, Tresor, Fachboden, Wertschutzschrank, Elektronikschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.