Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzpfandschloss für Spinde und Schliessfächer made by SSI Schäfer, für 1 â‚- Münzen, wechselbarer Schliesszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27691
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844800046000
EAN/GTIN:
     4051273621429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münzpfandschloss
Münzpfandschlösser
Pfandschlösser
Einzel-Schließfach

Warum schwer, wenn es auch einfach geht Mit diesem praktischen Münzpfandschloss können Sie Spinde, Wertfachschränke oder Schliessfächer made by SSI Schäfer zugleich aus- oder nachrüsten.

Das mechanische Schloss ist in einem kompakten, langlebigen Design speziell für 1 â‚- Münzen konzipiert. Sobald Sie die richtige Münze einführen, kann das Schloss verriegelt und der Schlüssel herausgezogen werden. Nach dem Aufschliessen wird diese wieder freigegeben. So ähnlich wie bei einem Einkaufswagen - ein überaus einfaches und selbsterklärendes Prinzip.

Der Einbau erfolgt sowohl in rechts als auch links öffnende Türen. Ob in Sozialräumen, Umkleiden oder anderen öffentlichen Orten, wo tagtäglich zahlreiche Menschen zusammenkommen, um Ihre Kleidung oder Wertsachen verstauen, kommen verschiedene Arten verschliessbarer Stauräume zum Einsatz. Dieses universelle Münzpfandschloss versetzt Sie in die komfortable Lage all diese mit demselben einfachen und sicheren Schliessmechanismus auszustatten.

Wichtige Details:

  • Mechanisches Pfandschloss zum Einführen von 1 â‚- Münzen
  • Kompakte und robuste Konstruktion, selbsterklärend bedienbar
  • Ideal für Spinde, halbhohe Kleiderspinde, Fächerschränke etc. made by SSI Schäfer
  • Auch zum Nachrüsten geeignet
  • Ohne Kassierfunktion
  • Einbau in Türen mit Anschlag DIN links und rechts
  • Wechselbarer Schliesszylinder
  • Mit Schlüsselbruchschutz und Einführhilfe ausgestattet
  • 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial inklusive
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser: 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, schließfach schäfer shop, einzel schließfach, 27691, 27691-SW81, Spinde Zubehör, Spind Zubehör, Schlüsselanhänger, Schloss, Stahlspind, Kleiderspind, Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,87*
€ 113,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 152,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.