Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro, weiss emailliert, Rahmen silber, 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-25949
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6302995
EAN/GTIN:
     4002390036528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel
  • hochwertige Verarbeitung und besonderes Design durch runde Eckverbindungen in Akzentfarben
  • höhere Stabilität durch breiten Rahmen aus Aluminium
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet oder
  • emaillierte Schreibfläche (bei 800-°C gebranntes Glas), weiss eingefärbt und dadurch besonders kratzbeständig und verschleissfest (30 Jahre Garantie auf die Oberfläche)
  • spezielles, im Rahmen integriertes, Montage-Element mit Justiermöglichkeit für einfaches, waagerechtes Aufhängen - ermöglicht zusätzlich, durch 10 mm Wandabstand, Luftzirkulation und verhindert somit ein Verziehen der Tafel bei wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
  • mit Boardmarkern beschriftbar
  • magnethaftend
  • mühelos trocken abwischbar
  • verschiebbare Ablageschale
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
emailliert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale
Drehbar:
Nein
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
platingrau
Gewicht:
8.935 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, glas board, glasboard maul, 25949, 25949-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 168,81*
€ 214,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 265,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.