Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Standcontainer mit Aufsatzschrank inkl. Schiebetür, komplett abschliessbar, eckiger Griff, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240433
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240433
EAN/GTIN:
     4251898819366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Anstellcontainer
Beistellcontainer

Deiser Standcontainer in den Massen von B 435 x T 800 x H 1092 mm ist in unterschiedlichen, ansprechenden Farbvarianten erhältlich und verfügt neben eckigen, silberfarbenen Griffen über einen Zentralverschluss mittels Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel. Auf diese Weise können vertrauliche Dokumente und andere Gegenstände in ihm sicher verwahrt werden. Auch besitzt er höhenverstellbare, empfindliche Böden schonende Gleiter aus Kunststoff, welche eventuell vorhandende Bodenunebenheiten unkomliziert ausgleichen.

Ausgestattet ist der Container mit einem Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung sowie einer 25 mm starken Abdeckplatte. Ebenso bietet er einen Utensilienauszug und vier geräumige Schübe aus Kunststoff mit Teilauszug, das Innenmass der Schubladen beträgt 330 x 690 mm. Die Laden sind mit einem Softclose-System versehen, so dass sich die Schubladen selbst einziehen und beim Schliessen maximal gedämpft werden. Jeder Schub ist mit rund 25 Kilogramm belastbar.

Sie erhalten diesen abschliessbaren Beistellcontainer wahlweise mit einem Aufsatzregal oder mit einem Aufsatzschrank. Dieser ist mit einer ebenfalls abschliessbaren Schiebetür ausgestattet. Sowohl bei dem Container als auch bei dem Regal und dem Schrank bestehen die Blenden aus stabilem Holz mit robuster Melaminharzbeschichtung.

Weitere Details:

  • Abschliessbarer Beistellcontainer mit eckigen, silberfarbenen Griffen
  • Verschiedene Varianten - wahlweise mit Aufsatzregal oder mit Aufsatzschrank (dieser mit abschliessbarer Schiebetür)
  • Container-Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Blenden des Containers, des Aufsatzregals und des Aufsatzschranks aus Holz mit Melaminharzbeschichtung
  • Abdeckplatte 25 mm
  • 1 Utensilienauszug + 4 Schübe
  • Schubladen aus Kunststoff mit Teilauszug, Innenmass B 330 x T 690 mm
  • Belastbarkeit je Schublade 25 kg
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpung (Softclose)
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel '“ Zentralverschluss
  • Höhenverstellbare Bodengleiter
  • Verschiedene attraktive Farbvarianten
  • Masse Beistellcontainer: B 435 x T 800 x H 1092 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Aufsatzschrank
Feststellbare Rollen:
Nein
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Kunststoff
Verschliessbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
4
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1092 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, ssi schäfer aufsatzschrank, aufsatz schrank, anstellcontainer lichtgrau, 240433, 240433-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 656,33*
€ 767,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 862,57*
€ 1.002,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,90*
€ 1.193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,86*
€ 1.192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,13*
€ 1.143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,30*
€ 1.098,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.