Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Standcontainer mit Aufsatzschrank inkl. Schiebetür, komplett abschliessbar, runder Griff, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240422
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240422
EAN/GTIN:
     4251898819250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Anstellcontainer
Beistellcontainer

Dieser praktische Standcontainer ist mit silberfarbenen, runden Griffen versehen und besitzt die Masse von B 435 x T 800 x H 1092 mm. Der Zentralverschluss per Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel sorgt dafür, dass in ihm verwahrte Dokumente und Gegenstände bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert werden können. Seine höhenverstellbaren Kunststoffgleiter schonen empfindliche Böden und gleichen eventuell vorhandene Unebenheiten gekonnt aus.

Der Container bietet einen Utensilienauszug und vier geräumige Schübe aus Kunststoff mit Teilauszug, das Innenmass der Schubladen beträgt 330 x 690 mm. Die Laden sind mit einem Softclose-System ausgestattet, so dass sich die Schubladen selbst einziehen und beim Schliessen maximal gedämpft sind. Jeder Schub ist ausserdem mit rund 25 Kilogramm belastbar.

Der Korpus besteht aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung. Komplettiert wird er durch eine 25 mm starke Abdeckplatte.

Sie erhalten diesen abschliessbaren Beistellcontainer wahlweise mit einem Aufsatzregal oder mit einem Aufsatzschrank. Dieser ist mit einer ebenfalls abschliessbaren Schiebetür ausgestattet. Sowohl bei dem Container als auch bei dem Regal und dem Schrank bestehen die Blenden aus stabilem Holz mit robuster Melaminharzbeschichtung.

Weitere Details:

  • Abschliessbarer Beistellcontainer mit runden, silberfarbenen Griffen
  • Verschiedene Varianten - wahlweise mit Aufsatzregal oder mit Aufsatzschrank (dieser mit abschliessbarer Schiebetür)
  • Container-Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Blenden des Containers, des Aufsatzregals und des Aufsatzschranks aus Holz mit Melaminharzbeschichtung
  • Abdeckplatte 25 mm
  • 1 Utensilienauszug + 4 Schübe
  • Schubladen aus Kunststoff mit Teilauszug, Innenmass B 330 x T 690 mm
  • Belastbarkeit je Schublade 25 kg
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpung (Softclose)
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel '“ Zentralverschluss
  • Höhenverstellbare Bodengleiter
  • Verschiedene attraktive Farbvarianten
  • Masse Beistellcontainer: B 435 x T 800 x H 1092 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
Aufsatzschrank
Feststellbare Rollen:
Nein
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Kunststoff
Verschliessbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
5
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1092 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, standcontainer tiefe 80cm buche, aufsatz schrank, ssi schäfer aufsatzschrank, 240422, 240422-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 650,29*
€ 758,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 846,62*
€ 990,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,80*
€ 1.179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,79*
€ 1.177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,31*
€ 1.085,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,62*
€ 1.007,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.