Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer MULTI nach DIN 13 169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23978
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     301160
EAN/GTIN:
     4250108800101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Aus ABS-Kunststoff mit Grundausstattung nach DIN 13169.
Zusätzliche Ausstattung:

  • aluderm--alucap-Kopfverbandhaube
  • aluderm- alufinger
  • Spezial-Druckverbandpäckchen
  • aluderm--Verbandtuch
  • aluderm--aluplast Wundpflaster
  • aluderm--Kompressen
  • Inklusive Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
  • Masse: L 400 x B 300 x H 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt nach DIN:
13 169
Einsatzort:
Industrie
Höhe:
150 mm
Gewicht:
5.133 kg
Tiefe:
300 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten industrie söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, 23978, 23978-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 171,60*
€ 206,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 224,85*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 188,06*
€ 225,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 256,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 262,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,18*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,90*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,827*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,05*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,97*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,19*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,23*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,70*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.