Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Erste-Hilfe-Koffer, Bereich Holzbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3635-23903
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360104
EAN/GTIN:
     4250108800316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Lässt sich ein Bürobetrieb mit einem holzverarbeitenden Betrieb vergleichen Unterschiedlicher könnten die Unfallrisiken wohl kaum sein. Beide Betriebe unterliegen jedoch den gleichen Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Normen für Betriebsverbandskästen. Grundlage ist jeweils dieser mobiler Erste-Hilfe-Koffer des Typs MT-CD mit Basisinhalt DIN 13 157.

Die weiterführenden SPEZIAL-Inhalte ergeben sich aus den unterschiedlichen, berufsrisikobezogenen Anforderungen. Dazu gehören, je nach Unfallgefährdung und Erfordernis, z. B. Augen-Sofortspülung, aluderm--Verbandstoffe, aluderm--aluplast-Pflasterwundverbände, Kühlspray, Desinfektion, Replantatbeutel, Spezialverbände, Instrumente usw.

Der mobile Erste-Hilfe-Koffer für den Einsatz im Bereich der Holzbearbeitung wurde aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und ist mit einer verstellbaren Inneneinteilung sowie transparenten Abdeckplatten ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Wandhalterung.

Behälter MT-CD, 400 x 300 x 150 mm, Motiv und Beschriftung im Siebdruck, Erste-Hilfe-Farbpiktogramme

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Holzbearbeitung
Höhe:
300 mm
Gewicht:
5.400 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, 23903, 23903-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 151,19*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 136,33*
€ 160,39*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 137,60*
€ 164,17*
4 Tage
14
€ 7,99*
ab € 141,73*
€ 165,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 210,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,22*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,80*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,96*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,16*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,24*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,74*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.