Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Combitec, mit Cockpitplatte, C-Fuss B 1800 mm, T 800/1000 mm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-232601
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440796
EAN/GTIN:
     4250510835593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Material-Schrank

Der Schreibtisch Combitec, in den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm ist höheneinstellbar und besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten.

Hier treffen Geradlinigkeit und Rundungen aufeinander. Die moderne Cockpitplatte eignet sich optimal zur freistehenden Aufstellung. Sie drückt Individualität aus und kann das Gesamtbild Ihres Büros auf ein neues Level heben.

Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Kunststoff- Kantenumleimer trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 677 bis 817 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellung des Schreibtisches Combitec manuell in 20 mm Schritten variieren.

Merzen Sie störendes Kabelchaos aus, in dem Sie auf eine effiziente Kabelführung setzen. Diskret durch einen Kabeldurchlass in der Tischplatte in den darunter liegenden Kabelkanal und daraufhin im Kabelschacht entlang des Gestellbeines nach unten geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu Ihren Elektrifizierungspunkten in Boden oder Wand führen.

Tischplatte:

  • Schreibtisch Combitec mit markanter Cockpitplatte
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten

Tischgestell:

  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse und Bodenausgleich
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium
  • Ideal für Elektrifizierung: Kabelführungen und -durchlässe sowie Schacht in der Seitenwange
  • Seitenwangenverblendungen optional erhältlich

Weitere Details:

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Farbe von Platte und Gestell in verschiedenen Varianten erhältlich
  • Breite 1800 x T 800/1000 - H 677-817mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
677 mm
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
817 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, ssi schäfer sichtlagerkasten stahl, bürotisch, bürotisch melamin, 232601, 232601-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 511,38*
€ 601,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 634,65*
€ 744,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,18*
€ 878,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,33*
€ 846,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,82*
€ 813,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,65*
€ 755,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.