Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS SOLID, Stahlkorpus, 6 OH, B 1000 mm, abschliessbar, Ahorn-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231962
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440789
EAN/GTIN:
     4250510835555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank

Der Stahlkorpus des Flügeltürenschranks TETRIS SOLID bietet Ihnen 6 Ordnerhöhen Ablagefläche für Aktenordner und Büromaterial. Zur sicheren Verwahrung Ihrer Sachen sind die Türen abschliessbar.

Zu diesem Zweck befindet sich eine frontbündige Zylinderschliessung mit praktischem Kippschlüssel in der rechten der beiden Holztüren des Schranks, die einen leichtgängigen aber sicheren Dreipunkt-Drehstangenmechanismus betätigt. Ist das Schloss entriegelt, so gewähren Ihnen die hochwertigen Türscharniere mit 110-° Öffnungswinkel einen ungehinderten Zugang auf die 6 Fächer im Innern des Flügeltürenschranks TERTIS SOLID.

Der robuste Stahl spielt darüber hinaus auch eine tragende Rolle --'“ im wahrsten Sinne des Wortes. So wurden neben dem Schrankkorpus auch dessen 89 mm hohe Sockel sowie die 5 Fachböden aus dem Qualitätsfeinblech gefertigt. Diese solide Konstruktionsweise ermöglicht es Ihnen, jede der 6 Ordnerhöhen mit bis zu 50 kg zu belasten '“ ganz gleich, ob Sie sich für das 800 mm oder 1000 mm breite Modell entscheiden.

In Punkto Optik kombiniert der Aktenschrank aus dem Büromöbelprogramm TETRIS SOLID die Materialien Stahl und Holz zu einem eleganten Mix, wobei Ihnen für die Schranktüren verschiedene Dekore zur Auswahl stehen.

Türen:

  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • 19 mm starke Holztüren mit eleganten Bügelgriffen
  • Dreipunkt-Drehstangenverschluss für frontbündige Zylinderschliessung mit Kippschlüssel
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus und Fachböden:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Ohne Abdeckplatte
  • 5 Fachböden aus Stahl, zweifach abgekantet
  • Traglast je Boden 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Korpus und Böden in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten, Aufsatzregal und Aufsatzschrank

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 6 Ordnerhöhen (6 OH)
  • Masse: B 800 oder 1000 x T 413 x H 2239 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2239 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, ssi schäfer aufsatzschrank, aufsatz schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, 231962, 231962-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 518,12*
€ 612,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 677,84*
€ 795,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,61*
€ 946,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,66*
€ 906,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,84*
€ 806,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.