Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS SOLID, Stahlkorpus, 5 OH, B 1200 mm, abschliessbar, Buche-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231951
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440771
EAN/GTIN:
     4250510835449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank

Der Flügeltürenschrank TETRIS SOLID ist ein sicherer Aufbewahrungsort für Ihre Akten. Der stabile Stahlkorpus des Schranks erstreckt sich über 5 Ordnerhöhen.

Diese werden in dem Möbelstück mit den Breiten 800/1000/1200 mm durch 4 Stahlfachböden aufgeteilt, die jeweils bis 50 kg belastbar sind und auf einem 32 mm Verstellraster flexibel platziert werden können. Spezielle Fachbodenträger schützen dabei vor einem Herausfallen der Stahlplatten.

Auch der Stahlsockel des Flügeltürenschranks TETRIS SOLID sorgt für Stabilität des Objektes. In ihm verborgen befinden sich Nivellierschrauben, mit denen sich kleinere Bodenunebenheiten bis 20 mm korrigieren lassen, sodass ein sicherer Stand gewährleistet ist.

Und auch vor einem unerwünschten Zugriff auf Ihre Aktenordner und Unterlagen bietet der Flügeltürenschrank aus dem Büromöbelprogramm TETRIS SOLID den nötigen Schutz: Eine Zylinderschliessung mit Dreipunkt-Drehstangenverschluss verriegelt die 19 mm starke Holztür frontbündig mit dem Ganzstahlkorpus und wird über einen praktisch Kippschlüssel betätigt.

Optisch besticht der Aktenschrank durch die Kombination aus Stahl und verschiedenen Dekoren, die Ihren Büroräumen ein helles und freundliches Ambiente verleihen.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech, ohne Abdeckplatte
  • 19 mm starke Holztür aus Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante und mit elegantem Bügelgriff
  • Dreipunkt-Drehstangenverschluss für frontbündige Zylinderschliessung mit Kippschlüssel
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
  • 4 Fachböden aus Stahl, zweifach abgekantet
  • Plattenstärke Böden: 19 mm
  • Traglast je Boden 50 kg
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • 89 mm hoher Stahlsockel mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 5 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 413 x H 2143 mm (5 OH)
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten, Aufsatzregal und Aufsatzschrank
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
2143 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, ssi schäfer aufsatzschrank, aufsatz schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, 231951, 231951-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Tetris Solid, Flügeltüren Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 576,68*
€ 673,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 760,00*
€ 878,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,57*
€ 1.045,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,97*
€ 1.010,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,44*
€ 971,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,00*
€ 904,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.