Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Garderobenschrank TETRIS SOLID, 5 Ordnerhöhen, 1 Fachboden, Kleiderstange, abschliessbar, B 800 x T 412 x H 2143 mm, weissalu/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231801
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84231801
EAN/GTIN:
     4051273726698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal

Der Garderobenschrank TETRIS SOLID verfügt über insgesamt 6 Ordnerhöhen und bietet Ihnen viel Paltz für die sichere Aufbewahrung von Kleidung.

Der Korpus des TETRIS SOLID wurde aus stabilem Qualitäts-Stahlfeinblech in der Farbgebung Weissaluminium gefertigt. Sämtliche Kanten sind mit einem 2 mm starkem ABS-Kunstsoffumleimer umgeben Er ruht auf einem 9 mm hoher Sockel, welcher mit mit Verstellschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten versehen ist. Die Schrauben ermöglichen eine Höhenanpassung um bis zu 20 mm.

Die 19 mm starken Flügeltüren mit Bügelgriffen bestehen aus melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatten gemäss DIN 68765 und besitzen einen öffnungswinkel von 110 Grad sowie Qualitäts-Scharniere in Stahrastern. Zum Schutz des Schrankinhaltes vor dem Zugriff durch Unbefugte sind die Türen mit einem Dreipunkt-Drehstangenverschluss für die frontbündige Zylinderschliessung ausgestattet.

Hinter den Flügeltüren befindet sich oben ein durchgehender Fachboden. Darunter verläuft eine Kleiderstange ebenfalls über die gesamte Breite des Garderobenschrankes.

Der 14 mm starke, zweifach abgekantete Fachboden ist mit bis zu 50 kg belastbar und ist durch spezielle Fachbodenträger gegen das Herausfallen gesichert.

Sie erhalten den in Deutschland gefertigten sowie mit 10 Jahren Garantie versehenen Garderobenschrank TETRIS SOLID wahlweise mit einer Breite von 800, 1000 oder 1200 mm die Tiefe beträgt jeweils 412 mm, die Höhe 2143 mm.

Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen, attraktiven Dekorvarianten der Flügeltüren.

Die Anlieferung erfolgt inkl. Montage und Entsorgung der Verpackung.

Ausführung:

  • Hochwertiger Garberobenschrank mit 5 Ordnerhöhen
    • oben 1 durchgehender Fachboden (gesamte Breite)
    • 1 durchgehende Kleiderstange (gesamte Breite)
    • 89 mm hoher Sockel mit Verstellschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten (bis 20 mm in der Höhe)
    • wahlweise mit einer Breite von 800 mm, 1000 mm oder 1200 mm erhältlich
  • Fachboden
    • 14 mm stark
    • mit ca. bis zu 50 kg belastbar
    • zweifach abgekantet
    • durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Korpus
    • aus solidem Qualitäts-Stahlfeinblech
    • Kanten mit 2 mm starkem ABS-Kunstsoffumleimer
    • Farbe: weissaluminium
  • Flügeltüren
    • aus melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatten gemäss DIN 68765
    • 19 mm stark
    • öffnungswinkel von 110
    • Qualitäts-Scharniere in Stahraster
    • mit Bügelgriffen
    • Dreipunkt-Drehstangenverschluss für frontbündige Zylinderschliessung
    • Farbe: wahlweise in verschiedenen Dekorvarianten

Einsatzzweck:

  • Als Garderobe zur platzsparenden Unterbringung von Kleidung

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Schranksystems TETRIS SOLID
  • Anlieferung erfolgt inkl. Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Gesamtmasse: B 800 bzw. 1000 oder 1200 x T 412 x H 2143 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Holz
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Höhe:
2143 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer garderobenschrank, garderobenschrank, 231801, 231801-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Tetris Solid, Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 509,57*
€ 599,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 671,04*
€ 773,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,45*
€ 920,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,27*
€ 913,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,91*
€ 888,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.