Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-227640
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292430
EAN/GTIN:
     4250510871034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Büroschreibtisch

Der Arbeitstisch in den Abmessungen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenverstellbar, besonders variabel, modern, durchdacht und eignet sich ideal für leichte Montagetätigkeiten.

Optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche

Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Arbeitsräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche.

Robustes Stahl-/Aluminium Gestell

Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es rundet in Weissaluminium die äussere Erscheinung ab.

Nach Bedarf sitzend oder stehend arbeiten

725 bis 1185 mm: In diesem Bereich können Sie die 1-stufige Höhenverstellung des Arbeitstischs elektrisch variieren. So können Sie problemlos zwischen manuellen Tätigkeiten im Sitzen und Montagearbeiten im Stehen wechseln. Halten Sie während der Arbeitszeit des öfteren sitzende und stehende Phasen ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper vor allem Ihrem Rücken eine grosse Wertschätzung.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl/Aluminium, in Weissalu pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 29 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TüV geprüftes Gestell

Weitere Details:

  • Ergonomisch gegen RSI-Syndrom, Rückenleiden und Konzentrationsverlust
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 725-1185 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Stärke Arbeitsplatte:
28 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
Kunststoff-Umleimer
Gestellform:
C-Fuss
Höhe bis:
1180 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Bedienelement (elektrisch)
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Höhe von:
725 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse:
null mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
65 kg
Höhe:
1180 mm
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 390,52*
€ 470,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 472,76*
€ 568,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,19*
€ 676,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.