Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschrank, Stahl, B 950 x T 500 x H 1935 mm, 4 WHG-Wannen, 4 x 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22067
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842632116901
EAN/GTIN:
     4051273750310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Dieser Umweltschrank ist konzipiert für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln sowie giftigen und wassergefährdenden Chemikalien. Ganzstahlkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech, verstärkte Flügeltüren mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüsseln). Die Auffangwannen des Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschranks sind gemäss Gefahrstoffverordnung ausgeführt, wahlweise nach WHG, mit übereinstimmungserklärung (üHP).

Wichtige Details:

  • Geeignet zur Lagerung umweltgefährdender und toxischer Flüssigkeiten
  • Flügeltüren:
    • Zweiflügelig, mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
    • Schubstangenverschluss mit Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Mit Lüftungsöffnungen in den Türen und im Dach
  • Vorgestanzter Abluftanschluss zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke
  • 4 verzinkte Auffangwannen:
    • Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweisst
    • Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
    • Traglast 50 kg bei gleichmässig verteilter Last
    • Auffangvolumen je Wanne: 20 Liter
    • Je nach Wahl mit oder ohne WHG-Konformität
  • Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Farbe: Türkisgrün (RAL 6016)
  • Masse: B 950 x T 500 x H 1935 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Auffangvolumen:
4 x 20 l
Unterfahrbar:
Nein
Ausstattung:
4 Auffangwannen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1935 mm
Farbe:
türkisgrün RAL 6016
Anzahl Fachböden:
null Stk
Traglast Auszugswanne:
50 kg
Isolierung:
Nein
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
2
Traglast Fachboden:
50 kg
Lieferumfang:
Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschrank, 4 Auffangwannen und 3 Einlegeböden
Feuerwiderstandsfähigkeit:
Nein
Belüftung:
Öffnungschlitze für natürliche Belüftung
Türtyp:
Doppelflügeltür
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
türkisgrün RAL 6016
Schloss:
Zylinderschloss
Typ:
WHG-Wannen
Verschliessbar:
Ja
Gefahrstofftyp:
Chemikalien; Pflanzenschutzmittel
Material:
Stahlblech
Gewicht:
102 kg
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalien schrank, 22067, 22067-SW81, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 605,13*
€ 703,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 736,31*
€ 859,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,60*
€ 1.022,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,63*
€ 1.019,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,42*
€ 984,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,15*
€ 947,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,31*
€ 876,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.