Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 800, m. Keilspitze, 4-12 mm, schwarz, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20804
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-800001
EAN/GTIN:
     4004764828524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze schwarz ...
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keil-oder Rundspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 4 - 12 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
5
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
5
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
5
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
04. Dez mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, 20804, 20804-SW81, Marker, Edding
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 4,502*
€ 6,332*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 4,502*
€ 6,332*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,332*
€ 7,53508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,912*
€ 7,03528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,692*
€ 6,77348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,552*
€ 6,60688
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,502*
€ 5,35738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.