Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor F 2, Volumen 42 l, Türanschlag rechts, Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln, 2 Fachböden, inkl. Verankerungsmaterial, B 380 x T 350 x H 380 mm, graphitgrau RAL 7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195974
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     002551-60500
EAN/GTIN:
     4011238018275
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor

Der Einwurftresor F 2 ist genau die richtige Wahl für die sichere Zwischenlagerung von Wertgegenständen oder sensible Dokumenten während des Tagesgeschäftes. Darüber hinaus eignet er sich ideal als Deposittresor oder Möbeleinsatztresor.

Der F 2 besitzt ein Fassungsvermögen von insgesamt 42 l und ist neben zwei Fachböden mit einem praktischen, 210 mm breiten sowie 20 mm hohen Einwurfschlitz ausgestattet. Für zusätzlichen Schutz des Inhaltes vor dem Zugriff durch Unbefugte sorgt die dazugehörige Rückholsperre an der Türinnenseite.

Die Tür des mit zwei Bohrungen im Boden und zwei Bohrungen in der Rückwand versehenen Einwurftresors ist an der rechten Seite angeschlagen und besitzt einen öffnungswinkel von 90 Grad. Sie ist mit einer einseitigen Verriegelung sowie einem zuverlässigen Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ausgerüstet. Zwei passende Schlüssel und Verankerungsmaterial werden Ihnen bereits mitgeliefert.

Die Aussenmasse des farblich in Graphitgrau RAL 7024 gehaltenen Einwurftresors F 2 betragen B 380 x T 350 x H 380 mm, die Innenmasse B 374 x T 303 x H 374 mm. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 25 kg.

Hinweis:

Besitzt Konstruktionsmerkmale der Sicherheitsstufe A.

Ausführung:

  • Hochwertiger Einwurftresor
  • Ideal zur sicheren Zwischenlagerung von Wertgegenständen und vertraulichen Unterlagen während des Tagesgeschäftes
  • Auch als Deposittresor oder Möbeleinsatztresor geeignet
  • Volumen von 42 l
  • Einwurfschlitz mit den Massen von B 210 x H 20 mm, inkl. Rückholsperre an der Türinnenseite
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel von 90
  • 1-seitige Türverriegelung
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 passender Schlüssel
  • 1 Fachboden
  • 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand
  • Inklusive Verankerungsmaterial
  • Farbe: Graphitgrau RAL 7024

Weitere Details:

  • Aussenmasse: B 380 x T 350 x H 380 mm
  • Innenmasse: B 374 x T 303 x H 374 mm
  • Gewicht: 25 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit RAL 7024
Innentiefe:
303 mm
Innenbreite:
374 mm
Anzahl Böden:
1
Anzahl Fachböden:
null Stk
Aussentiefe:
350 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
42 l
Türdurchgangshöhe:
343 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Türdurchgangsbreite:
295 mm
Innenmasse B x T x H:
374 x 303 x 374 mm
Aussenbreite:
380 mm
Aussenhöhe:
380 mm
Schliesssystem:
Doppelbartschloss
Innenhöhe:
374 mm
Höhe:
null mm
Gewicht:
25 kg
Breite:
null mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor, 195974, 195974-SW81, Wertschutzschrank, Tresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 216,40*
€ 261,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 323,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.