Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Fenix, PP, Florhöhe 4 mm, waschbar, B 1200 x T 1700 mm, Modell B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195598
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN120X170MB
EAN/GTIN:
     3660141914139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich

Für den Innen- und Aussenbereich gleichermassen geeignet ist der strapazierfähige, kurzflorige Teppich Fenix. Der universell einsetzbare Teppich sorgt mit angenehm weichem Gewebe für Wohlfühlatmosphäre.

Fussfreundlich, dekorativ und pflegeleicht ist der maschinell gewebte Teppich Fenix. Der Teppich aus 100 % Polypropylen ist weich, aber gleichzeitig sehr strapazierfähig und fusselfrei. Dank seiner zwei Grössenvarianten von 1200 x 1700 mm und 1600 x 2300 mm passt Fenix wirklich überall hin '“ er macht im Wohnzimmer oder Kinderzimmer eine ebenso gute Figur wie in der Küche oder auf der Terrasse. Dreieck bildende, helle Linien auf Grau schaffen einen angenehmen Kontrast und attraktives Muster ohne aufdringlich zu wirken.

Das feine Gewebe ist einer UV-Schutzbehandlung unterzogen und damit sehr wetterfest, sodass Fenix auch draussen liegen darf. Auch für Fussbodenheizungen ist er bestens geeignet. Verschmutzungen sind kein Problem, der Teppich mit einer Florhöhe von 4 mm kann einfach gewaschen werden, trocknet schnell und ist sofort wieder einsatzbereit.

Wichtige Details:

  • Maschinell gewebter Kurzflor-Teppich
  • Für Innen- und Aussenbereiche
  • Strapazierfähiges, weiches und fusselfreies Gewebe
  • Mit UV-Schutzbehandlung '“ geeignet für alle Wetterbedingungen
  • Florhöhe: 4 mm
  • Form: rechteckig
  • Waschbar und pflegeleicht
  • Für Fussbodenheizungen geeignet
  • In hochbeständiger, transparenter Kunststofffolie verpackt
  • Material: 100 % Polypropylen
  • Farbe: Grau
  • Abmessungen (L x B): 1700 x 1200 mm oder 2300 x 1600 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung:
Muster B
Masse:
1200 x 1700 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für:
Fussbodenheizung
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Breite:
1200 mm
Länge:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich grau, outdoor teppich, paperflow teppich, 195598, 195598-SW81, Bodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinrichtung), Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Bürostuhlunterlage, Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,30*
€ 62,81*
€ 4,95*
ab € 48,39*
€ 62,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 76,99*
344 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,85*
€ 98,70*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 171,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 30,295* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MA
ab € 60,13*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MC
ab € 60,13*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MD
ab € 40,38*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.02
ab € 334,01*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.08 6002 GRÜN
ab € 335,02*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.20 1012 SAFRAN
ab € 335,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.