Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Flaschenkühlschrank KM 141 FL2, für Flaschen bis 0,5 l, B 600 x T 600 x H 820-880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-195558
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     KM 141 FL2 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

In Ihrem Unternehmen finden oft Meetings statt, zu denen auch gekühlte Getränke serviert werden sollen Dann gehört dieser Flaschenkühler mit zwei Körben in Ihre Küche.

Der Unterbau-Flaschenkühler umfasst zwei Körbe: Im unteren Flaschenkorb stehen offene Getränke in Flaschen bis ca. 0,5 Liter mit Kronenverschluss auslaufsicher. Und der obere Flaschenkorb ist für kleinere Portionsflaschen oder Getränke in Dosen ideal geeignet. Die beiden Körbe sind mit praktischen Teleskopauszügen ausgestattet so stehen die Getränke gut sortiert bereit und sind für Ihre Mitarbeiter, Gäste und Kunden schnell griffbereit.

Der Kühlschrank ist optisch und technisch state-of-the art. Er verfügt über eine LED-Innenbeleuchtung und digitale Temperaturanzeige. Der Kühlschrank für Flaschen KM 141 FL2 ist stromsparend mit Energieeffizienzklasse F

Ausführung:

  • Kühlschrank für integrierten Unterbau
  • Vormontierte Befestigungsschienen für die Montage der bauseitigen Möbelfront
  • Be- und Entlüftung durch den Sockel
  • Höhenverstellbare Stellfüsse: Ausgleich bis 60 mm
  • Maximale Stellhöhe:
    • Oberer Flaschenkorb: B 410 x T 400 x H 190 mm
    • Unterer Flaschenkorb: B 410 x T 400 x H 260 mm

Einsatzzweck:

  • Jederzeit kühle Getränke im professionellen Umfeld
  • Oberer Flaschenkorb: für kleinere Portionsflaschen oder Dosen
  • Unterer Flaschenkorb:
    • Für Flaschen bis 0,5 Liter
    • Offene Getränke mit Kronenverschluss (auslaufsicher)

Technische Daten:

  • Energieeffizienzklasse: F
  • Energieverbrauch (Jahr / 24 h): 91 / 0,249 kWh
  • Kühlraum: 124 L
  • Innenbeleuchtung: LED
  • Elektronische Temperatursteuerung: 2-9C
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Masse: B 597 x H 820 880 mm
  • Tiefe: min. 550 mm, inkl. Wandabstand 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Nutzinhalt:
124 l
Energieverbrauch:
0.25 kW/h
Höhe:
820 mm
Bodenausgleich:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Verstellbare Tragroste:
Nein
Tiefe:
600 mm
Breite:
597 mm
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, flaschen kühlschrank, 195558, 195558-SW81, Kühlgerät, Kühlschrank, Minikühlschrank, Kühlgeräte, Kühlschrank (Haushalt), Kältebox, Kühlbox (Haushalt), Kühltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.498,38*
€ 1.661,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.502,99*
€ 1.661,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,50*
€ 1.977,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,64*
€ 1.929,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,63*
€ 1.848,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,75*
€ 1.808,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,99*
€ 1.788,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.