Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 22.105.B, für Bohnen/Pulver, bis 1,8 l/250 g, Milchaufschäumer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195454
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132213176 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8004399334632
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Der De'Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 22.105.B mit Milchaufschäumdüse ist sowohl für die Aufnahme von Kaffeebohnen als auch von Kaffeepulver geeignet. Kaffeespezialitäten von Cappuccino bis Latte macchiato brüht er dabei in exzellenter Qualität auf.

Seine Bedienung gestaltet sich besonders einfach. So haben Sie die Möglichkeit, die Kaffeemenge und -stärke mit einem Drehregler individuell einzustellen. Direktwahltasten für eine oder zwei Tassen oder Aufschäumen/Dampf sind ebenso vorhanden wie ein im Bereich von 86 bis 142 mm höhenverstellbarer Kaffeeauslauf. Das Kegelmahlwerk erlaubt es, den Mahlgrad 13-stufig individuell einzustellen.

Der farblich in Schwarz gehaltene Kaffeeautomat ist mit einem grossen Wassertank (1,8 Liter Fassungsvermögen) sowie einem Bohnenbehälter (250 Gramm Volumen) inklusive Aromaschutz-Deckel ausgestattet, um Ihnen lange Nachfüllintervalle zu ermöglichen. Er entwickelt eine geringe Geräuschbelastung und ist so hervorragend für den Betrieb im Büro und am Arbeitsplatz geeignet.

Darüber hinaus lässt sich der 1450 Watt leistungsstarke Magnifica S ECAM 22.105.B unkompliziert reinigen die Brühgruppe lässt sich herausnehmen, das vollautomatische Spül- und Entkalkungsprogramm leistet einen wichtigen Beitrag zum Bedienkomfort. Das Gleiche trifft auf die abnehmbare Wasserauffangschale des De'Longhi Kaffeevollautomaten Magnifica S ECAM 22.105.B zu, die mit einer Füllstandanzeige ausgerüstet ist. Das Gerät verbraucht wenig Energie und besitzt eine automatische Stromabschaltung.

Ausführung und Ausstattung:

  • Kompakter Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse
    • geeignet für Kaffeebohnen und Kaffeepulver
  • Einfacher Betrieb
    • intuitives Bedienfeld mit Direktwahltasten für 1 oder 2 Tassen und Aufschäumen/Dampf
    • manueller Drehregler für Einstellung von Kaffeemenge und stärke
    • höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (86 bis 142 mm)
    • besonders leises Kegelmahlwerk mit 13-stufig individuell einstellbarem Mahlgrad
  • Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel
  • Wartungsarm und leichte Reinigung
    • entnehmbare Brühgruppe
    • abnehmbare Wasserauffangschale mit Füllstandanzeige
    • vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
  • Hohe Energieeffizienz und Abschaltautomatik
  • Tresterbehälter Anzeige
  • Integrierter Wasserfilter
  • Vorbrüh-Aroma-System
  • Heisswasserfunktion für die Zubereitung von Tee
  • Energiesparmodus

Weitere Details:

  • Volumen Wassertank: 1,8 l
  • Volumen Kaffeebohnenbehälter: 250 g
  • Eingangsleistung: 1450 W
  • Spannung: 220/240 V
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Pumpendruck: 15 bar
  • Stromverbrauch
    • im Stand-by: lt, 0,35 W
    • im Energiesparmodus: lt, 0,7 W
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 238 x T 430 x H 351 mm
  • Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kaffeeart:
Kaffeebohnen, Kaffeepulver
Inhalt Wassertank:
1,8 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Leistung:
1450 W
Höhe:
351 mm
Gewicht:
9 kg
Breite:
238 mm
Tiefe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, 195454, 195454-SW81, Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 290,30*
€ 351,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 436,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,36*
€ 513,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,92*
€ 468,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.