Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienespender Aufsatz für Absperrpfosten RS-Guidesystems Serie GLA 86, Volumen 1 l, Ø 110 x H 200 mm, Kunststoff undMetall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195423
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLZ 86-H
EAN/GTIN:
     4251021125623
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Hygienespender Aufsatz für die Absperrpfosten der Serie GLA 86 von RS-Guidesystems dient dazu, vor abgesperrten Bereichen wartenden Personen die Möglichkeit der umfassenden Händedesinfektion zu geben. Hierdurch wird der Verbreitung von gefährlichen Infektionen durch Mikroorganismen in Ihrem Arbeits- und Geschäftsumfeld gezielt entgegengewirkt.

Er besteht aus einem Aufsatzmodul aus Metall und einem Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 1 l, welcher individuell befüllt werden kann.

Die Gesamtmasse des farblich einheitlich in Schwarz gehaltenen Hygienespender Aufsatzes für die Absperrpfosten der Serie GLA 86 von RS-Guidesystems betragen 110 x H 200 mm.

Bitte beachten Sie, dass er Ihnen ohne Desinfektionsmittel und ohne Absperrpfosten geliefert wird.

Ausführung:

  • Hochwertiger, aufsetzbarer Hygienespender
  • Passendes Zubehör für die Absperrpfosten der Serie GLA 86 von RS-Guidesystems
  • Ermöglicht die gesundheitsfördernde Händedesinfektion unmittelbar am Pfosten, ideal für Eingangs- und Wartebereiche
  • Füllmenge Spender: ca. 1 l
  • Lieferung erfolgt ohne Desinfektionsmittel und ohne Absperrpfosten

Weitere Details:

  • Material Aufsatz: Metall
  • Material Spender: Kunststoff
  • Farbe Aufsatz und Spender: jeweils schwarz
  • Gesamtmasse: ca. 110 x H 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gestell für Behälter
Abschliessbar:
Nein
Material:
Kunststoff; Metall
Geeignet für:
1000-ml-Behälter
Bedienbarkeit:
per Handpumpe
Höhe:
200 mm
Lieferumfang:
Aufsatzmodul, Leerflasche
Durchmesser:
110 mm
Sichtfenster:
Nein
Inhalt:
1 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 74,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 74,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.