Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienespender Aufsatz für Absperrpfosten RS-Guidesystems Serie GLA 26/29/46, Volumen 1 l, Ø 110 x H 200 mm, Kunststoff undMetall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195421
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLZ 46-H
EAN/GTIN:
     4251021125609
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Dieser Hygienespender Aufsatz ist ein praktisches Zubehör für die Absperrpfosten der Serie GLA 26, 29 und 46 von RS-Guidesystems. Vor abgesperrten Bereichen wartende Personen erhalten durch ihn die Möglichkeit, sich unmittelbar am Pfosten die Hände zu desinfizieren. Die Gefahr der übertragung von Infektionskrankheiten wird somit gezielt zum Wohle eines hygienischen und gesundheitsfördernden Umfeldes bekämpft.

Es handelt sich dabei um ein Aufsatzmodul aus Metall sowie einen aus Kunststoff gefertigten Desinfektionsmittelspender mit einem Volumen von 1 l. Er kann individuell befüllt werden.

Die Gesamtmasse des farblich einheitlich in Schwarz gehaltenen Hygienespender Aufsatzes für die Absperrpfosten der Serie GLA 26, 29 und 46 von RS-Guidesystems belaufen sich auf 110 x H 200 mm.

Bitte beachten Sie, dass ein Desinfektionsmittel oder Absperrpfosten nicht Teil des Lieferumfanges sind.

Ausführung:

  • Hochwertiger, aufsetzbarer Hygienespender
  • Passendes Zubehör für die Absperrpfosten der Serie
    • GLA 26
    • GLA 29
    • GLA 46
  • Bestehend aus Aufsatzmodul und individuell befüllbarem Desinfektionsmittelspender
  • Ermöglicht die hygienische Händedesinfektion unmittelbar am Pfosten, ideal für Eingangs- und Wartebereiche
  • Füllmenge Spender: ca. 1 l
  • Lieferung erfolgt ohne Desinfektionsmittel und ohne Absperrpfosten

Weitere Details:

  • Material Aufsatz: Metall
  • Material Spender: Kunststoff
  • Farbe Aufsatz und Spender: jeweils schwarz
  • Gesamtmasse: ca. 110 x H 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gestell für Behälter
Abschliessbar:
Nein
Material:
Kunststoff; Metall
Geeignet für:
1000-ml-Behälter
Bedienbarkeit:
per Handpumpe
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
110 mm
Sichtfenster:
Nein
Inhalt:
1 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,99*
€ 73,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 73,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.