Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschrank aus Stahl, für Formate bis DIN A1, 5 Schubladen, lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195310
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000|S10119
EAN/GTIN:
     4055404382258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen

Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Planschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen '“ und er sorgt für eine glasklare Übersicht.
Der Planschrank für Formate bis DIN A1 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit Überformat. Alle fünf Schubladen sind mit dem ESE-System- für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und zudem voll ausziehbar, wodurch das Handling der Schubladen und deren Inhalte sehr bequem vonstatten geht. Alle Schubladen haben eine normale Blendhöhe. Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Planschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das Öffnen der einzelnen Schubladen. Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Flachablageschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen.
Detailübersicht Planschrank

  • 5 Schubladen für Formate bis DIN A1
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  • Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
  • Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
  • 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
  • Maximale Schubladentraglast: 40 kg
  • Schubladeninnenmasse: B 1005 x T 710 x H 45/55 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gesamtmasse: B 1100 x T765 x H 420 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; rot
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, 195310, 195310-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,50*
€ 937,56*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 808,60*
€ 938,11*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,32*
€ 1.230,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,91*
€ 1.236,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.196,92*
€ 1.313,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,81*
€ 1.563,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,50*
€ 1.553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,97*
€ 1.501,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,13*
€ 1.467,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,92*
€ 1.424,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-5051|
ab € 114,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-706|
ab € 26,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0102-00|
ab € 6,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0104-00|
ab € 16,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0108-00|
ab € 27,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.