Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Paperflow, 12 Haken, mit Schirmhalter undTropfmulde, B 350 x T 350 x H 1750 mm, Stahl, weiß-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194333
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660141956368
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dieser standsichere Garderobenständer von Paperflowreg, bietet mit seinen insgesamt 12 Haken jede Menge Platz für verschiedene Kleidungsstücke. Zusätzlich verfügt er über einen Schirmhalter für bis zu 6 Regenschirme sowie über eine Tropfmulde zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen und Nässe.

Sie erhalten diesen aus Stahl gefertigten Garderobenständer von Paperflowreg, wahlweise in unterschiedlichen, einheitlichen Farben von Krone, Schirmhalter und Tropfmulde. Das Standrohr und der Standfuss sind dabei jeweils farblich in Weiss gehalten, die Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 350 x T 350 x H 1750 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger und standsicherer Garderobenständer
  • Mit 12 Haken für Kleidungsstücke
  • Mit Schirmhalter für bis zu 6 Regenschirme
  • Mit praktischer Tropfmulde zum Schutz des Bodens vor Schmutz und Nässe
  • Wahlweise in verschiedenen, einheitlichen Farben von Krone, Schirmhalter und Tropfmulde erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils Stahl (Krone, Standrohr, Schirmhalter, Tropfmulde und Standfuss dabei expoxylackiert)
  • Farbe Standrohr und Standfuss: jeweils weiss
  • Durchmesser Standrohr: jeweils 30 mm
  • Durchmesser Standfuss: jeweils 350 mm
  • Gesamtmasse: jeweils B 350 x T 350 x H 1750 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 12 haken, garderobenständer weiß, garderobenständer, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 94,53*
€ 122,36*
€ 4,95*
ab € 99,87*
€ 125,94*
€ 4,95*
ab € 101,69*
€ 132,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 151,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECRD.13.05
ab € 94,74*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.13.06
ab € 94,53*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.13.08
ab € 94,36*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.13.13
ab € 94,67*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.13.19
ab € 94,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.