| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887016842 Herst.-Nr.: PECRD.13.19 EAN/GTIN: 3660141956412 |
| |
|
| | |
| Die Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung. Die Kapazität des Schirmhalters beträgt 6 Regenschirme. Die Tropfmulde lässt sich sehr leicht reinigen. Der Standfuß aus Stahl garantiert eine einwandfreie Stabilität. Einfacher und schneller Aufbau. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Color Range | Maße: | 35 x 175 x 35 cm (B x H x T) | Anzahl der Haken: | 12 Haken | Ausführung des Fußes: | Rundfuß | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | Stahl, epoxylackiert | Farbe: | weiß | Farbe des Hakens: | lila | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenständer Color Range | Schirmhalter vorhanden: | Ja | Tropfmulde vorhanden: | Ja | Fußdurchmesser: | 35 | Farbe des Fußes: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 94,78* | € 123,70* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,73* | € 131,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|